Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 7/16 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7480 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso1.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaDOW Corning DC44 HT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327431594
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Material de retenciónAcero
- Tipo de selloSello de separación
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662327431594
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 7/16", servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura, retén de acero, grasa de alta temperatura, holgura aumentada a C5, relubricable, diámetro exterior esférico