Motion
F4R-IP-208L

DODGE
F4R-IP-208L

Unidad de rodamiento de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-1/2 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02317085
No. Fabricante F4R-IP-208L
Price$987.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4R-IP-208L

Unidad de rodamiento de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-1/2 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02317085
No. Fabricante F4R-IP-208L
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
Su precio$987.40/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Circle Diameter  
    6.7500 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Bore Diameter  
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.42 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Diámetro exterior de la plaquita
    120 mm
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4.7700 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4.7700 pulg.

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de brida redonda IP
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    069667 F4R-IP-208L
  • Capacidad de carga dinámica
    39000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    069667
  • Velocidad máxima
    3800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    47500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475312399

Descripción general

Descripción del fabricante
F4R-IP-208L 069667
  • Montaje del adaptador de presionar-halar
  • Velocidades limitantes de grasa un 30 % superiores a las de los soportes de tornillos de fijación
  • El mismo elemento rodante que el cojinete S-2000
  • Los bloques de almohada son intercambiables con dimensiones S-2000 en todos los tamaños
  • Todas las carcasas son de hierro gris de clase 30
  • 2 bloques de almohada de pernos, 4 cojinetes de brida de pernos, brida pilotada y tomas 1-1/8” a 4” 4 bloques de almohada de pernos en tamaños 2-3/8” a 5”
  • Orificios de tornillo de gato estándar en bridas pilotadas
  • Puede reemplazar cojinetes de bolas de la serie 300 en muchas aplicaciones
  • Sistema de montaje del adaptador patentado
  • La potencia de sujeción superior reduce la corrosión por fricción causada por la vibración
  • Instalación preparada para eje
  • No se requieren herramientas especiales para la instalación
  • DODGE El triple sello TRIDENT proporciona un sistema de sellado superior
  • El sello/tierra en el diámetro exterior del anillo interior mantiene la presión de contacto completa incluso cuando está desalineado
  • Menos daños en el eje en comparación con los montajes de tornillos de fijación
  • Menor daño por vibración en comparación con los montajes de tornillos de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron