Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro6.0000 pulg.
- Diámetro del orificio del perno0.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro2-1/4 pulg.
- Longitud del orificio3.03 pulg.
- Dimensiones de la carcasaS-2000
- Diámetro del piloto5.0000 pulg.
- Peso10.40 lb
Detalles
- Tipo de cojineteCojinete de brida redonda IP
- País de origenEE. UU.
- Descripción069850 FC-IP-204RE
- Capacidad de carga dinámica27000 lbf
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida pilotada (tipo general)
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- LubricaciónGrasa
- Material069850
- Velocidad máxima3000 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Sensor listoSí
- Serie22211
- Fijación del ejeAdaptador Push-Pull
- Capacidad de carga estática29000 lbf
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO782475314249
Descripción general
- Montaje del adaptador de presionar-halar
- Velocidades limitantes de grasa un 30 % superiores a las de los soportes de tornillos de fijación
- El mismo elemento rodante que el cojinete S-2000
- Los bloques de almohada son intercambiables con dimensiones S-2000 en todos los tamaños
- Todas las carcasas son de hierro gris de clase 30
- 2 bloques de almohada de pernos, 4 cojinetes de brida de pernos, brida pilotada y tomas 1-1/8” a 4” 4 bloques de almohada de pernos en tamaños 2-3/8” a 5”
- Orificios de tornillo de gato estándar en bridas pilotadas
- Puede reemplazar cojinetes de bolas de la serie 300 en muchas aplicaciones
- Sistema de montaje del adaptador patentado
- La potencia de sujeción superior reduce la corrosión por fricción causada por la vibración
- Instalación preparada para eje
- No se requieren herramientas especiales para la instalación
- DODGE El triple sello TRIDENT proporciona un sistema de sellado superior
- El sello/tierra en el diámetro exterior del anillo interior mantiene la presión de contacto completa incluso cuando está desalineado
- Menos daños en el eje en comparación con los montajes de tornillos de fijación
- Menor daño por vibración en comparación con los montajes de tornillos de fijación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.