Motion
INS-IP-207R

DODGE
INS-IP-207R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 2.4375 pulg. Diámetro de orificio, montaje adaptador
Artículo MI #02317515
No. Fabricante INS-IP-207R
Precio750.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-IP-207R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 2.4375 pulg. Diámetro de orificio, montaje adaptador
Artículo MI #02317515
No. Fabricante INS-IP-207R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio750.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Peso
    6.560 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    39000 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    070895
  • Material
    070895
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475312962

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-IP-207R 070895
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
Los clientes también compraron