Motion
INS-IP-600R

DODGE
INS-IP-600R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 6.0000 in Diámetro de orificio, 11.4100 in OD, Montaje adaptador, Material de acero
Artículo MI #02317561
No. Fabricante INS-IP-600R
Precio6,903.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-IP-600R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 6.0000 in Diámetro de orificio, 11.4100 in OD, Montaje adaptador, Material de acero
Artículo MI #02317561
No. Fabricante INS-IP-600R
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
Su precio$6,903.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.0700 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.4100 pulg.
  • Peso
    101.410 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    220000 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    037928
  • Material
    037928
  • RPM Máx.
    975 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475224241

Descripción general

Descripción del fabricante
INSIP600 037928
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
Los clientes también compraron