Motion
INS-IP-608R

DODGE
INS-IP-608R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 6.5000 in Diámetro de orificio, 12.6000 in OD, Montaje adaptador, Material de acero
Artículo MI #02317565
No. Fabricante INS-IP-608R
Precio8,425.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-IP-608R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 6.5000 in Diámetro de orificio, 12.6000 in OD, Montaje adaptador, Material de acero
Artículo MI #02317565
No. Fabricante INS-IP-608R
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
Su precio$8,425.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.3900 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.6000 pulg.
  • Peso
    101.412 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    260000 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    037930
  • Material
    037930
  • RPM Máx.
    845 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475224333

Descripción general

Descripción del fabricante
INSIP608 037930
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"