Motion
INS-S2-215L

DODGE
INS-S2-215L

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 2.9375 pulg. Diámetro de orificio, 5.1200 pulg. OD, Tornillo de fijación, Material de acero
Artículo MI #02317591
No. Fabricante INS-S2-215L
Precio761.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-S2-215L

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 2.9375 pulg. Diámetro de orificio, 5.1200 pulg. OD, Tornillo de fijación, Material de acero
Artículo MI #02317591
No. Fabricante INS-S2-215L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$761.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.5900 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1200 pulg.
  • Peso
    7.553 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Forma del orificio
    Cono
  • Capacidad de carga dinámica
    41500 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    070026
  • Material
    070026
  • RPM Máx.
    2040 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475315895

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-S2-215L 070026
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"