Motion
P4B515-ISAF-207R

DODGE
P4B515-ISAF-207R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02317761
No. Fabricante P4B515-ISAF-207R
Precio1,029.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B515-ISAF-207R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02317761
No. Fabricante P4B515-ISAF-207R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,029.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.6300 a 9.6300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.42 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-250

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    39000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    070058
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    47500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475310876

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B515-ISAF-207R 070058