Motion
P4B-IP-304LE

Dodge
P4B-IP-304LE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02317847
No. Fabricante P4B-IP-304LE
Precio2,504.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-IP-304LE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02317847
No. Fabricante P4B-IP-304LE
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
Precio2,504.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.3800 a 10.6300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-1/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.17 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    HD-300

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    65500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    069582
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    22218
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    81500 lbf
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475312153

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B-IP-304LE 069582

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos