Motion
P4B-IP-407L

Dodge
P4B-IP-407L

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02317870
No. Fabricante P4B-IP-407L
Precio3,844.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-IP-407L

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02317870
No. Fabricante P4B-IP-407L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,844.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.0000 a 14.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.23 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    HD-350

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    104000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    069570
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    132000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475308804

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B-IP-407L 069570