Motion
TPHU-S2-200RE

Dodge
TPHU-S2-200RE

Unidad de captación del cojinete de rodillos - Ángulo superior, Rodillo esférico, Orificio de 2 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02317908
No. Fabricante TPHU-S2-200RE
Precio1,091.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TPHU-S2-200RE

Unidad de captación del cojinete de rodillos - Ángulo superior, Rodillo esférico, Orificio de 2 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02317908
No. Fabricante TPHU-S2-200RE
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
Precio1,091.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.84 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    TP-10
  • Peso - Imperial
    14.000

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    070830
  • Material
    070830
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Serie
    22210
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo
    Cojinete de captación de ángulo superior
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • UPC_NO
    782475317042

Descripción general

Descripción del fabricante
TPHU-S2-200RE 070830