Motion
WSTU-IP-103RE

Dodge
WSTU-IP-103RE

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín montado en adaptador
Artículo MI #02317914
No. Fabricante WSTU-IP-103RE
Precio712.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTU-IP-103RE

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín montado en adaptador
Artículo MI #02317914
No. Fabricante WSTU-IP-103RE
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
Precio712.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.53 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    CP-308

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    069369
  • Número de Upc del fabricante
    782475311477
  • Material
    069369
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Serie
    22208
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475311477

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-IP-103RE 069369

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos