Motion
WSTU-IP-206R

Dodge
WSTU-IP-206R

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 2-3/8 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín montado en adaptador
Artículo MI #02317939
No. Fabricante WSTU-IP-206R
Precio1,394.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTU-IP-206R

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 2-3/8 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín montado en adaptador
Artículo MI #02317939
No. Fabricante WSTU-IP-206R
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
Precio1,394.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.2 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    CP-502

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    069354
  • Número de Upc del fabricante
    782475311408
  • Material
    069354
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de sello
    Trident
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Serie
    22213
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475311408

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-IP-206R 069354