Motion
WSTU-IP-207R

Dodge
WSTU-IP-207R

Unidad de rodamiento de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 2-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín montado con adaptador
Artículo MI #02317941
No. Fabricante WSTU-IP-207R
Precio841.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTU-IP-207R

Unidad de rodamiento de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 2-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín montado con adaptador
Artículo MI #02317941
No. Fabricante WSTU-IP-207R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio841.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.2 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    CP-502
  • Peso
    5.2 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    069355
  • Número de Upc del fabricante
    782475307463
  • Material
    069355
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de sello
    Trident
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Serie
    22213
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782475307463

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-IP-207R 069355