Motion
WSTU-IP-303RE

Dodge
WSTU-IP-303RE

Unidad de rodamiento de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 3-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín montado con adaptador
Artículo MI #02317954
No. Fabricante WSTU-IP-303RE
Precio2,445.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTU-IP-303RE

Unidad de rodamiento de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 3-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín montado con adaptador
Artículo MI #02317954
No. Fabricante WSTU-IP-303RE
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
Precio2,445.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-3/16 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    CP-613
  • Peso
    31.58 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    069389
  • Número de Upc del fabricante
    782475311606
  • Material
    069389
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de sello
    Trident
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Serie
    22218
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782475311606

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-IP-303RE 069389