Motion
600004
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 0 a 250 psi
Artículo MI #02318156
No. Fabricante 600004
Precio86.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 0 a 250 psi
Artículo MI #02318156
No. Fabricante 600004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$86.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/4 pulg.
  • Diámetro
    2-3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto del calibre
    1/4 NPTF pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de suministro de aire
    300 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +40 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Ajustar rango de presión
    0 a 250 psi
  • Material del sello de la válvula
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
600004 REGULADOR DE AEROLÍNEA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo