Motion
TPHU-S2-203RE

DODGE
TPHU-S2-203RE

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Ángulo superior, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 2-3/16 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02318168
No. Fabricante TPHU-S2-203RE
Precio877.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TPHU-S2-203RE

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Ángulo superior, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 2-3/16 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02318168
No. Fabricante TPHU-S2-203RE
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
Precio877.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.94 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Longitud a través del orificio
    2.9400 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    TP-30, TPHU-120
  • Peso
    19.35 lb
  • Peso - Imperial
    19.350

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Insertar material
    Acero
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    070831
  • Material
    070831
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Serie
    22211
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • UPC_NO
    782475315550

Descripción general

Descripción del fabricante
TPHU-S2-203RE 070831
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"