Motion
TPHU-S2-315RE

DODGE
TPHU-S2-315RE

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Ángulo superior, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 3-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02318173
No. Fabricante TPHU-S2-315RE
Precio4,266.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TPHU-S2-315RE

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Ángulo superior, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 3-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02318173
No. Fabricante TPHU-S2-315RE
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
Precio4,266.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.47 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Longitud a través del orificio
    4.4700 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    TP-60, TPHU-160
  • Peso
    65 lb
  • Peso - Imperial
    65.000

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Insertar material
    Acero
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    070841
  • Número de Upc del fabricante
    782475315598
  • Material
    070841
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sello
    Trident
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Serie
    22220
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • UPC_NO
    782475315598

Descripción general

Descripción del fabricante
TPHU-S2-315RE 070841