Motion
L0970-062
Aceite de compresor de aire - No apto para alimentos, grado ISO 32 , grado SAE 10 , 55 gal (EE. UU.), tambor
Artículo MI #02318930
No. Fabricante L0970-062
Precio4,358.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite de compresor de aire - No apto para alimentos, grado ISO 32 , grado SAE 10 , 55 gal (EE. UU.), tambor
Artículo MI #02318930
No. Fabricante L0970-062
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
Precio4,358.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Anticorrosión, antioxidación, estabilidad térmica
  • Aplicación
    recomendado para muchos tipos de compresores de aire de paletas y tornillos giratorios. Estos fluidos sintéticos son excelentes para aplicaciones de rodamientos y cadenas de alta temperatura, así como para situaciones que se esfuerzan por mejorar la eficiencia y ampliar los intervalos de drenaje. Ellos
  • Composición
    Fluido sintético a base de PAO
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Excelente lubricidad•Características superiores de transferencia de calor•Excelente demulsibilidad del agua
  • Punto de incendio
    263°C/505°F
  • Punto de inflamación
    243°C/470°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Tipo de aceite
    Sintético a base de polialfaolefina (PAO)
  • Viscosidad
    32
  • Índice de viscosidad
    136

Descripción general

Descripción del fabricante
L0970-062 ACEITE COMPARACIÓN AIRE SYNLUBE32 TAMBOR
  • Excelente lubricidad
  • Características superiores de transferencia de calor
  • Excepcional demulsibilidad del agua
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno