Motion
6B13.6-2517 HOJA

DODGE
6B13.6-2517 SHEAVE

118370 Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 6 , 13.9500 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02318948
No. Fabricante 6B13.6-2517 SHEAVE
Precio831.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
6B13.6-2517 SHEAVE

118370 Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 6 , 13.9500 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02318948
No. Fabricante 6B13.6-2517 SHEAVE
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
Precio831.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.6875 pulg.
  • Diámetro de referencia
    13.2000 pulg.
  • Cara Ancho  
    4.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.9500 pulg.
  • Peso
    56.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Número de Upc del fabricante
    782475528394
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    782475528394

Descripción general

Descripción del fabricante
6A13.2/B13.6-2517 HOJA TL 118370
  • Todos los productos tienen 2 tornillos de fijación y esta ventaja definitiva da como resultado un agarre más apretado del producto montado en el eje para un mejor rendimiento
  • Rango de orificio de 1/2 a 1-7/16 pulg.
  • Ranuras 1 y 2 , correas A-B y 3L-4L-5L