Motion
LRT758525
Anillo interior - Orificio de 75 mm, 85 mm OD
Artículo MI #02318971
No. Fabricante LRT758525
Precio86.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 75 mm, 85 mm OD
Artículo MI #02318971
No. Fabricante LRT758525
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
Precio86.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    76300 N
  • Descripción larga
    El LRT758525 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 75 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.53 lb, diseñado para sistemas de rodamiento de rodillos de aguja industriales de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT758525
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    145000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT758525 BRG

También puede gustarle