Motion
BT-1000-15

SKF
BT-1000-15

Transferencia de bola de fijación de brida - 25.4 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero inoxidable, Material de carcasa de acero inoxidable, Capacidad de carga de 55 lb
Artículo MI #02319376
No. Fabricante BT-1000-15
Precio47.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-1000-15

Transferencia de bola de fijación de brida - 25.4 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero inoxidable, Material de carcasa de acero inoxidable, Capacidad de carga de 55 lb
Artículo MI #02319376
No. Fabricante BT-1000-15
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
Precio47.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Grosor de la brida
    3.5 mm
  • Altura total
    30 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    55 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero Stainlee
  • UPC_NO
    7316578000025

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 100015 BALL TRANSFER