Motion
BT-1006-13

SKF
BT-1006-13

Unidad de transferencia de bola de fijación de base - Bola de 25.4 mm de diámetro, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa bañada en zinc, Capacidad de carga de 121 lb
Artículo MI #02319387
No. Fabricante BT-1006-13
Precio23.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-1006-13

Unidad de transferencia de bola de fijación de base - Bola de 25.4 mm de diámetro, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa bañada en zinc, Capacidad de carga de 121 lb
Artículo MI #02319387
No. Fabricante BT-1006-13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    60.3 mm
  • Grosor de la brida
    1 mm
  • Altura total
    30.5 mm
  • Ancho general
    44.5 mm
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material de la carcasa
    Enchapado en zinc
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    121 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    7316578000148

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 100613 BALL TRANSFER