Motion
BT-1009-13-25

SKF
BT-1009-13-25

Transferencia de bola tipo pasador - 25.4 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa chapada en zinc, Capacidad de carga de 121 lbs
Artículo MI #02319396
No. Fabricante BT-1009-13-25
Precio18.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-1009-13-25

Transferencia de bola tipo pasador - 25.4 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa chapada en zinc, Capacidad de carga de 121 lbs
Artículo MI #02319396
No. Fabricante BT-1009-13-25
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
Su precio$18.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Altura total
    57.5 mm
  • Ancho general
    39.7 mm
  • Longitud del poste
    25 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material de la carcasa
    Enchapado en zinc
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    121 lb
  • Montaje
    Montaje de poste
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    7316578000230

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 10091325 BALL TRANSFER