Motion
BT 1009-15-25

SKF
BT 1009-15-25

BT 1009-15-25
Artículo MI #02319400
No. Fabricante BT 1009-15-25
Precio63.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT 1009-15-25

BT 1009-15-25
Artículo MI #02319400
No. Fabricante BT 1009-15-25
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
Precio63.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Longitud del poste
    25 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Todo de acero inoxidable
  • Montaje
    Perno roscado de altura ajustable
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 10091525 BALL TRANSFER
  • Perno roscado ajustable de altura de acero inoxidable M8 Rosca - Longitud 25mm