Motion
BT-1018-13

SKF
BT-1018-13

Transferencia de bola con resorte - 25.4 mm de diámetro de bola, material de bola de acero al carbono, material de carcasa chapada en zinc, capacidad de carga de 77 lb
Artículo MI #02319405
No. Fabricante BT-1018-13
Precio281.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-1018-13

Transferencia de bola con resorte - 25.4 mm de diámetro de bola, material de bola de acero al carbono, material de carcasa chapada en zinc, capacidad de carga de 77 lb
Artículo MI #02319405
No. Fabricante BT-1018-13
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
Precio281.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    60.3 mm
  • Grosor de la brida
    7.9 mm
  • Altura total
    67.1 mm
  • Ancho general
    75 mm
  • Peso
    1.26 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material de la carcasa
    Enchapado en zinc
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    77 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    7316578000322

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 1018-13 BALL TRANSFER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"