Motion
BT-1019-21

SKF
BT-1019-21

Transferencia de bola de uso intensivo Tuff - 25.4 mm de diámetro de bola, Material de bola de acero cromado, Material de carcasa de acero, Capacidad de carga de 275 lb
Artículo MI #02319407
No. Fabricante BT-1019-21
Precio91.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-1019-21

Transferencia de bola de uso intensivo Tuff - 25.4 mm de diámetro de bola, Material de bola de acero cromado, Material de carcasa de acero, Capacidad de carga de 275 lb
Artículo MI #02319407
No. Fabricante BT-1019-21
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
Precio91.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Altura total
    35 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    275 lb
  • Montaje
    Montaje empotrado
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    7316578000339

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 101921 BALL TRANSFER