Motion
BT-1035-13

SKF
BT-1035-13

Transferencia de bola de fijación de brida - 31.7 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa chapada en zinc, 275 lb Capacidad de carga
Artículo MI #02319426
No. Fabricante BT-1035-13
Precio30.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-1035-13

Transferencia de bola de fijación de brida - 31.7 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa chapada en zinc, 275 lb Capacidad de carga
Artículo MI #02319426
No. Fabricante BT-1035-13
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
Precio30.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    31.7 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    58.7 mm
  • Grosor de la brida
    4.2 mm
  • Altura total
    36.1 mm
  • Ancho general
    73.7 mm
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material de la carcasa
    Enchapado en zinc
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    275 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    7316578000513

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 1035-13 BALL TRANSFER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"