Motion
BT-1500-13

SKF
BT-1500-13

Transferencia de bola - Serie BT, 25.4 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #02319428
No. Fabricante BT-1500-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-1500-13

Transferencia de bola - Serie BT, 25.4 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #02319428
No. Fabricante BT-1500-13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero al carbono y carcasa chapada en zinc
  • Montaje
    Clip de fijación o ajuste de interferencia presionado
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 150013 BALL TRANSFER
  • La bola de acero al carbono y el clip de fijación de la carcasa bañada en zinc o la interferencia prensada encajan en el sello de rascador de plástico para mejorar la resistencia contra la entrada de suciedad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"