Motion
BT-1501-13-23

SKF
BT-1501-13-23

Transferencia de bola tipo pasador - 25.4 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa chapada en zinc, Capacidad de carga de 110 lbs
Artículo MI #02319432
No. Fabricante BT-1501-13-23
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-1501-13-23

Transferencia de bola tipo pasador - 25.4 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa chapada en zinc, Capacidad de carga de 110 lbs
Artículo MI #02319432
No. Fabricante BT-1501-13-23
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Altura total
    58.8 mm
  • Ancho general
    39.5 mm
  • Longitud del poste
    23 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material de la carcasa
    Enchapado en zinc
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    110 lb
  • Montaje
    Montaje de poste
  • Material de apoyo
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 15011323 BALL TRANSFER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"