Motion
BT-1501-15-18

SKF
BT-1501-15-18

Transferencia de bola tipo pasador - 25.4 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero inoxidable, Material de carcasa de acero inoxidable, Capacidad de carga de 110 lb
Artículo MI #02319435
No. Fabricante BT-1501-15-18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-1501-15-18

Transferencia de bola tipo pasador - 25.4 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero inoxidable, Material de carcasa de acero inoxidable, Capacidad de carga de 110 lb
Artículo MI #02319435
No. Fabricante BT-1501-15-18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Altura total
    53.8 mm
  • Ancho general
    39.5 mm
  • Longitud del poste
    18 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    110 lb
  • Montaje
    Montaje de poste
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    7316578000605

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 15011518 BALL TRANSFER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"