Motion
BT-1501-15-28

SKF
BT-1501-15-28

Transferencia de bola - Serie BT, 25.4 mm Diámetro de bola, Todo el material de bola de acero inoxidable
Artículo MI #02319436
No. Fabricante BT-1501-15-28
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-1501-15-28

Transferencia de bola - Serie BT, 25.4 mm Diámetro de bola, Todo el material de bola de acero inoxidable
Artículo MI #02319436
No. Fabricante BT-1501-15-28
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Longitud del poste
    28 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Todo de acero inoxidable
  • Montaje
    Perno roscado de altura ajustable
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 15011528 BALL TRANSFER
  • Perno roscado ajustable de altura de acero inoxidable M8 Rosca - Longitud 28mm
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"