Motion
BT-1502-15

SKF
BT-1502-15

Transferencia de bola - Serie BT, 25.4 mm Diámetro de bola, Todo el material de bola de acero inoxidable
Artículo MI #02319439
No. Fabricante BT-1502-15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-1502-15

Transferencia de bola - Serie BT, 25.4 mm Diámetro de bola, Todo el material de bola de acero inoxidable
Artículo MI #02319439
No. Fabricante BT-1502-15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Todo de acero inoxidable
  • Montaje
    Agujeros de fijación de brida inferior 2
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 150215 BALL TRANSFER
  • Reborde inferior de acero inoxidable 2 Orificios de fijación Scraper de plástico para una mejor resistencia contra la entrada de suciedad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"