Motion
BT-2000-15

SKF
BT-2000-15

Transferencia de bola de fijación de brida - 39.7 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero inoxidable, Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #02319448
No. Fabricante BT-2000-15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-2000-15

Transferencia de bola de fijación de brida - 39.7 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero inoxidable, Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #02319448
No. Fabricante BT-2000-15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    39.7 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    70 mm
  • Grosor de la brida
    6 mm
  • Altura total
    46 mm
  • Ancho general
    89 mm
  • Peso
    1.14 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Material de apoyo
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    7316578000735

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 200015 BALL TRANSFER