Motion
BT-2003-15

SKF
BT-2003-15

Unidad de transferencia de bola de fijación de base - bola de 39.7 mm de diámetro, material de bola de acero inoxidable, material de carcasa de acero inoxidable, capacidad de carga de 308 lb
Artículo MI #02319454
No. Fabricante BT-2003-15
Precio267.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-2003-15

Unidad de transferencia de bola de fijación de base - bola de 39.7 mm de diámetro, material de bola de acero inoxidable, material de carcasa de acero inoxidable, capacidad de carga de 308 lb
Artículo MI #02319454
No. Fabricante BT-2003-15
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
Precio267.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    39.7 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    47.6 mm
  • Grosor de la brida
    2 mm
  • Altura total
    57 mm
  • Ancho general
    55.5 mm
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    308 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    7316578000797

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 200315 BALL TRANSFER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"