Motion
BT 3001-14-50

SKF
BT 3001-14-50

BT 3001-14-50
Artículo MI #02319472
No. Fabricante BT 3001-14-50
Precio23.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT 3001-14-50

BT 3001-14-50
Artículo MI #02319472
No. Fabricante BT 3001-14-50
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
Precio23.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    19 mm
  • Longitud del poste
    50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de carga de nylon y carcasa bañada en zinc
  • Montaje
    Perno roscado de altura ajustable
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 30011450 BALL TRANSFER
  • Bola de carga de nylon y carcasa chapada en zinc Altura con pasador roscado ajustable M8 Rosca - Longitud 50mm

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"