Motion
BT-3009-19

SKF
BT-3009-19

Transferencia de bola con resorte - 19 mm de diámetro de bola, Material de bola de acero cromado, Material de carcasa de acero, Capacidad de carga de 22 lb
Artículo MI #02319485
No. Fabricante BT-3009-19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-3009-19

Transferencia de bola con resorte - 19 mm de diámetro de bola, Material de bola de acero cromado, Material de carcasa de acero, Capacidad de carga de 22 lb
Artículo MI #02319485
No. Fabricante BT-3009-19
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    19 mm
  • Altura total
    65.1 mm
  • Ancho general
    36.5 mm
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    22 lb
  • Montaje
    Montaje empotrado
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    7316578001091

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 300919 BALL TRANSFER