Motion
BT-4004-13

SKF
BT-4004-13

Transferencia de bola de fijación de perno - 50.8 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa chapada en zinc, Capacidad de carga de 749 lbs
Artículo MI #02319496
No. Fabricante BT-4004-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-4004-13

Transferencia de bola de fijación de perno - 50.8 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa chapada en zinc, Capacidad de carga de 749 lbs
Artículo MI #02319496
No. Fabricante BT-4004-13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    50.8 mm
  • Altura total
    151 mm
  • Ancho general
    89 mm
  • Longitud del poste
    75 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16
  • Peso
    3.78 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material de la carcasa
    Enchapado en zinc
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    749 lb
  • Montaje
    Montaje de poste
  • Material de apoyo
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 400413 BALL TRANSFER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"