Motion
BT-515-0-14

SKF
BT-515-0-14

Transferencia de bola de unidad Euro - 15.8 mm de diámetro de bola, material de bola de nailon, material de carcasa chapada en zinc, capacidad de carga de 22 lb
Artículo MI #02319501
No. Fabricante BT-515-0-14
Precio29.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-515-0-14

Transferencia de bola de unidad Euro - 15.8 mm de diámetro de bola, material de bola de nailon, material de carcasa chapada en zinc, capacidad de carga de 22 lb
Artículo MI #02319501
No. Fabricante BT-515-0-14
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
Precio29.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    15.8 mm
  • Grosor de la brida
    2.8 mm
  • Altura total
    21 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Nailon
  • Material de la carcasa
    Enchapado en zinc
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    22 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Cromo de carbono
  • UPC_NO
    7316578001268

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 515014 BALL TRANSFER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"