Motion
BT-519-21

SKF
BT-519-21

Transferencia de bola de uso intensivo Tuff - 12.7 mm de diámetro de bola, Material de bola de acero cromado, Material de carcasa de acero, Capacidad de carga de 55 lb
Artículo MI #02319504
No. Fabricante BT-519-21
Precio45.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-519-21

Transferencia de bola de uso intensivo Tuff - 12.7 mm de diámetro de bola, Material de bola de acero cromado, Material de carcasa de acero, Capacidad de carga de 55 lb
Artículo MI #02319504
No. Fabricante BT-519-21
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
Precio45.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    12.7 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    26 mm
  • Grosor de la brida
    4 mm
  • Altura total
    20 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    55 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    7316578001299

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 51921 BALL TRANSFER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good