Motion
BT-530-1-14

SKF
BT-530-1-14

Transferencia de bola - Serie BT, 30 mm Diámetro de bola, Bola de carga de nylon y material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #02319514
No. Fabricante BT-530-1-14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-530-1-14

Transferencia de bola - Serie BT, 30 mm Diámetro de bola, Bola de carga de nylon y material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #02319514
No. Fabricante BT-530-1-14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    30 mm
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de carga de nylon y carcasa bañada en zinc
  • Montaje
    Brida 2 Orificios de fijación
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 530114 BALL TRANSFER
  • Bola de carga de nylon y brida de carcasa chapada en zinc 2 Orificios de fijación Se suministra con un sello de fieltro de lana de serie