Motion
BT-545-1-13

SKF
BT-545-1-13

Transferencia de bola - Serie BT, 44.5 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #02319516
No. Fabricante BT-545-1-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-545-1-13

Transferencia de bola - Serie BT, 44.5 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #02319516
No. Fabricante BT-545-1-13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    44.5 mm
  • Peso
    1.60 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero al carbono y carcasa chapada en zinc
  • Montaje
    Brida 2 Orificios de fijación
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 545113 BALL TRANSFER
  • Bola de acero al carbono y brida de carcasa chapada en zinc 2 Orificios de fijación Suministrados con un sello de fieltro de lana de serie
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"