Motion
BT-6025-3-15

SKF
BT-6025-3-15

Transferencia de bola de alta tecnología - 25.4 mm de diámetro de bola, material de bola de acero inoxidable, material de carcasa de acero inoxidable, capacidad de carga de 529 lb
Artículo MI #02319523
No. Fabricante BT-6025-3-15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-6025-3-15

Transferencia de bola de alta tecnología - 25.4 mm de diámetro de bola, material de bola de acero inoxidable, material de carcasa de acero inoxidable, capacidad de carga de 529 lb
Artículo MI #02319523
No. Fabricante BT-6025-3-15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    58 mm
  • Grosor de la brida
    6.3 mm
  • Altura total
    38.3 mm
  • Ancho general
    76 mm
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    529 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    7316578001510

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 6025315 BALL TRANSFER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"