Motion
BT-7101

SKF
BT-7101

Transferencia de bola Hevi-Load - Diámetro de bola de 12.7 mm, Material de bola de acero, Material de carcasa de acero, Capacidad de carga de 77 lb
Artículo MI #02319525
No. Fabricante BT-7101
Precio72.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-7101

Transferencia de bola Hevi-Load - Diámetro de bola de 12.7 mm, Material de bola de acero, Material de carcasa de acero, Capacidad de carga de 77 lb
Artículo MI #02319525
No. Fabricante BT-7101
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
Precio72.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    12.7 mm
  • Altura total
    19.6 mm
  • Ancho general
    20.6 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    77 lb
  • Montaje
    Montaje empotrado
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    7316578001534

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 7101 BALL TRANSFER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"