Motion
BT-7124

SKF
BT-7124

Transferencia de bola Hevi-Load - Diámetro de bola de 25.4 mm, Material de bola de acero, Material de carcasa de acero, Capacidad de carga de 297 lb
Artículo MI #02319535
No. Fabricante BT-7124
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-7124

Transferencia de bola Hevi-Load - Diámetro de bola de 25.4 mm, Material de bola de acero, Material de carcasa de acero, Capacidad de carga de 297 lb
Artículo MI #02319535
No. Fabricante BT-7124
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    44.5 mm
  • Grosor de la brida
    4.7 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Peso
    1.02 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    297 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Material de apoyo
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 7124 BALL TRANSFER

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos