Motion
BT 7128

SKF
BT 7128

BT 7128
Artículo MI #02319538
No. Fabricante BT 7128
Precio328.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT 7128

BT 7128
Artículo MI #02319538
No. Fabricante BT 7128
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
Precio328.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Longitud del poste
    24 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero al carbono y carcasa recubierta de óxido negro
  • Montaje
    Perno roscado de altura ajustable
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 7128 BALL TRANSFER
  • Bola de acero al carbono y carcasa recubierta de óxido negro Altura con pasador roscado ajustable Rosca M12 - Longitud 24mm
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"