Motion
BT-7135

SKF
BT-7135

Transferencia de bola - Serie BT, diámetro de bola de 25.4 mm, bola de acero al carbono y material de bola de carcasa revestida de óxido negro
Artículo MI #02319544
No. Fabricante BT-7135
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-7135

Transferencia de bola - Serie BT, diámetro de bola de 25.4 mm, bola de acero al carbono y material de bola de carcasa revestida de óxido negro
Artículo MI #02319544
No. Fabricante BT-7135
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero al carbono y carcasa recubierta de óxido negro
  • Montaje
    Collarín de fijación del tornillo
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 7135 BALL TRANSFER
  • Bola de acero al carbono y anillo de fijación de tornillo de carcasa recubierta de óxido negro Elevadores de matrices de carga pesada
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"