Motion
BT-7151-16

SKF
BT-7151-16

Transferencia de bola Hevi-Load - 38.1 mm de diámetro de bola, material de bola de acero inoxidable, material de carcasa chapada en zinc, capacidad de carga de 2204 lb
Artículo MI #02319551
No. Fabricante BT-7151-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-7151-16

Transferencia de bola Hevi-Load - 38.1 mm de diámetro de bola, material de bola de acero inoxidable, material de carcasa chapada en zinc, capacidad de carga de 2204 lb
Artículo MI #02319551
No. Fabricante BT-7151-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    38.1 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    57.9 mm
  • Grosor de la brida
    12.7 mm
  • Altura total
    62.2 mm
  • Ancho general
    76.2 mm
  • Peso
    2.87 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Enchapado en zinc
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    2204 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    7316578047808

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 715116 BALL TRANSFER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"