Motion
BT-7157

SKF
BT-7157

Transferencia de bola con resorte - 38.1 mm de diámetro de bola, material de bola de acero, material de carcasa de acero, capacidad de carga de 1675 lb
Artículo MI #02319556
No. Fabricante BT-7157
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-7157

Transferencia de bola con resorte - 38.1 mm de diámetro de bola, material de bola de acero, material de carcasa de acero, capacidad de carga de 1675 lb
Artículo MI #02319556
No. Fabricante BT-7157
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    38.1 mm
  • Altura total
    189.7 mm
  • Ancho general
    60.3 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16
  • Peso
    5.78 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    1675 lb
  • Montaje
    Montaje de poste
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    7316578001879

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 7157 BALL TRANSFER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"