Motion
BT-7171

SKF
BT-7171

Transferencia de bola Hevi-Load - Diámetro de bola de 50.8 mm, Material de bola de acero, Material de carcasa de acero, Capacidad de carga de 4409 lb
Artículo MI #02319561
No. Fabricante BT-7171
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-7171

Transferencia de bola Hevi-Load - Diámetro de bola de 50.8 mm, Material de bola de acero, Material de carcasa de acero, Capacidad de carga de 4409 lb
Artículo MI #02319561
No. Fabricante BT-7171
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    50.8 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    101.6 mm
  • Grosor de la brida
    19 mm
  • Altura total
    98.3 mm
  • Ancho general
    127 mm
  • Peso
    13.54 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    4409 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    7316578001923

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 7171 BALL TRANSFER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"